WEIDMULLER - WEI1450610000 IE-FC-SP-PWS/2D9 - 1450610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 51.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4050118255508
Artikelnummer
WEI1450610000
Herstellernummer
1450610000
Hersteller
WEI
Breite:
51.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.


