WEIDMULLER - WEI1450820000 IE-FC-PWPC - 1450820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118255584
Artikelnummer
WEI1450820000
Herstellernummer
1450820000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Per aumentare la sicurezza e diminuire gli incidenti mentre si lavora nella custodia, si raccomanda di installare una protezione da contatto accidentale nelle posizioni pericolose all'interno della custodia. La protezione da contatto accidentale evita uncontatto non intenzionale con pericolose parti sotto tensione e pertanto offre protezione contro gli shock elettrici.