Startseite

WEIDMULLER - WEI1457320000 RSMS-16H 24V+ 1CO Z - 1457320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1457320000 RSMS-16H 24V+ 1CO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118263749

Artikelnummer

WEI1457320000

Herstellernummer

1457320000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

76 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

109 mm

Interfaccia, RSM, Collegamento a molla autobloccante.