Startseite

WEIDMULLER - WEI1457580200 IE-C6EL8UG0200U40XCS-E - 1457580200

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1457580200 IE-C6EL8UG0200U40XCS-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 20 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118450255

Artikelnummer

WEI1457580200

Herstellernummer

1457580200

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

20 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.