Startseite

WEIDMULLER - WEI1467550000 SAISM-3/9S-M8 - 1467550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1467550000 SAISM-3/9S-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118273144

Artikelnummer

WEI1467550000

Herstellernummer

1467550000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

3

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.