Startseite

WEIDMULLER - WEI1467690000 SAIBW-5/11-1.5 - 1467690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1467690000 SAIBW-5/11-1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118273434

Artikelnummer

WEI1467690000

Herstellernummer

1467690000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

8...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsspannung:

125 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.