WEIDMULLER - WEI1467790000 SAIE-M12B-8S-TL-HW-PG9 - 1467790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
20 ST
EAN
4050118273489
Artikelnummer
WEI1467790000
Herstellernummer
1467790000
Hersteller
WEI
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Anschließbare Kabeltype:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


