WEIDMULLER - WEI1469580000 PRO ECO 120W 12V 10A - 1469580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10...16 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 80...370 V
Packung
1 ST
EAN
4050118275803
Artikelnummer
WEI1469580000
Herstellernummer
1469580000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10...16 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
80...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
137.9 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
100 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
100 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



