Startseite

WEIDMULLER - WEI1469590000 PRO ECO 240W 48V 5A - 1469590000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 42...56 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 80...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118275773

Artikelnummer

WEI1469590000

Herstellernummer

1469590000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

42...56 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

80...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

260.9 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

100 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

120 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.