WEIDMULLER - WEI1478140000 PRO MAX 480W 24V 20A - 1478140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 80...370 V
Packung
1 ST
EAN
4050118286137
Artikelnummer
WEI1478140000
Herstellernummer
1478140000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5...29.5 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
80...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
521.7 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
230 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
150 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
150 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



