Startseite

WEIDMULLER - WEI1479810000 TRS 24VDC 1NO HCP - 1479810000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1479810000 TRS 24VDC 1NO HCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...28.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118288148

Artikelnummer

WEI1479810000

Herstellernummer

1479810000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...28.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

12.8 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

89.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

87.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.