Startseite

WEIDMULLER - WEI1484660000 BLAT 6 SN OR - 1484660000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12.5 A

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

4008190091897

Artikelnummer

WEI1484660000

Herstellernummer

1484660000

Hersteller

WEI

Polzahl:

6

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12.5 A

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.