Startseite

WEIDMULLER - WEI1496530000 KRN-M14/-25 - 1496530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1496530000 KRN-M14/-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118305883

Artikelnummer

WEI1496530000

Herstellernummer

1496530000

Hersteller

WEI

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.