Startseite

WEIDMULLER - WEI1496610000 KRN-M10/-50 - 1496610000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1496610000 KRN-M10/-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118306064

Artikelnummer

WEI1496610000

Herstellernummer

1496610000

Hersteller

WEI

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.