Startseite

WEIDMULLER - WEI1498100000 HDC HA 3 MS - 1498100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1498100000 HDC HA 3 MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190048747

Artikelnummer

WEI1498100000

Herstellernummer

1498100000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

21 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.