WEIDMULLER - WEI1498400000 HDC HA 4 FS - 1498400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4008190178741
Artikelnummer
WEI1498400000
Herstellernummer
1498400000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
21 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
21 mm


