WEIDMULLER - WEI1498700000 HDC HSB 6 MS - 1498700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4008190035136
Artikelnummer
WEI1498700000
Herstellernummer
1498700000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
84.5 mm


