Startseite

WEIDMULLER - WEI1498900000 HDC HSB 6 FS - 1498900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1498900000 HDC HSB 6 FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190071417

Artikelnummer

WEI1498900000

Herstellernummer

1498900000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

35.6 mm

Tiefe:

84.5 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.