WEIDMULLER - WEI1499760000 BLT 5.08HC/04/180 SN OR BX - 1499760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
90 ST
EAN
4008190037536
Artikelnummer
WEI1499760000
Herstellernummer
1499760000
Hersteller
WEI
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


