Startseite

WEIDMULLER - WEI1500250000 SFX-M 17/60-5 AL - 1500250000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - Silber

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118308778

Artikelnummer

WEI1500250000

Herstellernummer

1500250000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

60 mm

Breite:

17 mm

Transparent:

nein

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.