Startseite

WEIDMULLER - WEI1500560000 BLT 5.08HC/12/180 SN OR BX - 1500560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1500560000 BLT 5.08HC/12/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Polzahl - 12

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 30 ST

EAN

4008190006761

Artikelnummer

WEI1500560000

Herstellernummer

1500560000

Hersteller

WEI

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Polzahl:

12

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

orange

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polybutylenterephthalat

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.