Startseite

WEIDMULLER - WEI1505870000 HSS 2.1-6.4 EL W30M - 1505870000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118314335

Artikelnummer

WEI1505870000

Herstellernummer

1505870000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...6 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

10.7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.