WEIDMULLER - WEI1510240000 ACT20C-CMT-10-AO-RC-S - 1510240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 60 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 60 A
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118319460
Artikelnummer
WEI1510240000
Herstellernummer
1510240000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
60 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
60 A
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja



