Startseite

WEIDMULLER - WEI1510440000 ACT20P-CMT-60-AO-RC-S - 1510440000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 60 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118319620

Artikelnummer

WEI1510440000

Herstellernummer

1510440000

Hersteller

WEI

Endwert Messbereich Strom:

60 A

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 10 V

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard