Startseite

WEIDMULLER - WEI1510560000 SL 5.08/04/90B 3.2SN OR BX - 1510560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1510560000 SL 5.08/04/90B 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 18 A

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190046842

Artikelnummer

WEI1510560000

Herstellernummer

1510560000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

18 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.