Startseite

WEIDMULLER - WEI1512930000 SAIS-12/9-VA-TL - 1512930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1512930000 SAIS-12/9-VA-TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Anzahl der Steuerkontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118320664

Artikelnummer

WEI1512930000

Herstellernummer

1512930000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Anzahl der Steuerkontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

6...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

12

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.