Startseite

WEIDMULLER - WEI1513260000 SL 5.08/08/90 4.5SN OR BX - 1513260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1513260000 SL 5.08/08/90 4.5SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190008901

Artikelnummer

WEI1513260000

Herstellernummer

1513260000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.