WEIDMULLER - WEI1517360000 SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX - 1517360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 18 A
Packung
100 ST
EAN
4008190057077
Artikelnummer
WEI1517360000
Herstellernummer
1517360000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
18 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt


