WEIDMULLER - WEI1520960000 SL 5.08/16/180B 3.2SN OR BX - 1520960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 16
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
50 ST
EAN
4008190145149
Artikelnummer
WEI1520960000
Herstellernummer
1520960000
Hersteller
WEI
Polzahl:
16
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


