Startseite

WEIDMULLER - WEI1524930020 PAC-S300-HE20-V19-2M - 1524930020

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1524930020 PAC-S300-HE20-V19-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248214198

Artikelnummer

WEI1524930020

Herstellernummer

1524930020

Hersteller

WEI

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.