Startseite

WEIDMULLER - WEI1526510000 BLZ 5.08/03/180 SN BK BX - 1526510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1526510000 BLZ 5.08/03/180 SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 19 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190151553

Artikelnummer

WEI1526510000

Herstellernummer

1526510000

Hersteller

WEI

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

19 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-25...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.