WEIDMULLER - WEI1526660000 BLZ 5.08/04/180 SN OR BX - 1526660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 13 A
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
100 ST
EAN
4008190148232
Artikelnummer
WEI1526660000
Herstellernummer
1526660000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
13 A
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


