Startseite

WEIDMULLER - WEI1527460000 BLZ 5.08/12/180 SN OR BX - 1527460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1527460000 BLZ 5.08/12/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 19 A

  • Gehäusefarbe - orange

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Etagen - 12

Packung

  • 40 ST

EAN

4008190121648

Artikelnummer

WEI1527460000

Herstellernummer

1527460000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

19 A

Gehäusefarbe:

orange

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

12

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.