WEIDMULLER - WEI1527790000 ZQV 2.5N/5 BL - 1527790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - blau
Packung
20 ST
EAN
4050118448627
Artikelnummer
WEI1527790000
Herstellernummer
1527790000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.