Startseite

WEIDMULLER - WEI1544000000 CS1,6HD E 18-16 AU I2,5 - 1544000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1544000000 CS1,6HD E 18-16 AU I2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gestanzt

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1.5 mm²

  • Abisolierlänge - 7.5 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

4008190141905

Artikelnummer

WEI1544000000

Herstellernummer

1544000000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gestanzt

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.