WEIDMULLER - WEI1544400000 CS1,6HD E 18-16 SN I2,5 - 1544400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gestanzt
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1.5 mm²
Packung
250 ST
EAN
4008190047627
Artikelnummer
WEI1544400000
Herstellernummer
1544400000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1.5 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zink


