WEIDMULLER - WEI1552760000 BLZ 5.08/02/90 SN OR BX - 1552760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen - 2
Packung
180 ST
EAN
4008190151256
Artikelnummer
WEI1552760000
Herstellernummer
1552760000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast


