Startseite

WEIDMULLER - WEI1558360000 BLZ 5.08/12/270 SN OR BX - 1558360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1558360000 BLZ 5.08/12/270 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 30 ST

EAN

4008190077426

Artikelnummer

WEI1558360000

Herstellernummer

1558360000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.