WEIDMULLER - WEI1562100000 WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY - 1562100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 400 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 120...120 mm²
Packung
1 ST
EAN
4050118385205
Artikelnummer
WEI1562100000
Herstellernummer
1562100000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
400 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120...120 mm²
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
51.1 mm
Höhe:
95 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
77 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


