Startseite

WEIDMULLER - WEI1562210000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY - 1562210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1562210000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 215 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...70 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118385281

Artikelnummer

WEI1562210000

Herstellernummer

1562210000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

215 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

70...70 mm²

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

39.5 mm

Höhe:

74.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

50.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.