WEIDMULLER - WEI1565240000 KLIPPON K01 - 1565240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 64 mm
Breite - 34 mm
Werkstoff - Aluminium
Plombierbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4008190134105
Artikelnummer
WEI1565240000
Herstellernummer
1565240000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
64 mm
Breite:
34 mm
Werkstoff:
Aluminium
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


