Startseite

WEIDMULLER - WEI1565250000 KLIPPON K02 - 1565250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1565250000 KLIPPON K02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 98 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Tiefe - 34 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 6 ST

EAN

4008190085025

Artikelnummer

WEI1565250000

Herstellernummer

1565250000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

98 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

34 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7001

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0.627 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0.06272 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0.56448 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.