Startseite

WEIDMULLER - WEI1565300000 KLIPPON K72 - 1565300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1565300000 KLIPPON K72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 230 mm

  • Breite - 111 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Plombierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190005757

Artikelnummer

WEI1565300000

Herstellernummer

1565300000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Länge:

230 mm

Breite:

111 mm

Werkstoff:

Aluminium

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.