Startseite

WEIDMULLER - WEI1568241055 CLI C 02-3 GE/SW CD - 1568241055

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1568241055 CLI C 02-3 GE/SW CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 500 ST

EAN

4032248445240

Artikelnummer

WEI1568241055

Herstellernummer

1568241055

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

3.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.