WEIDMULLER - WEI1568241726 CLI C 02-6 GE/SW A1 CD - 1568241726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
250 ST
EAN
4032248450596
Artikelnummer
WEI1568241726
Herstellernummer
1568241726
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
3.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



