Startseite

WEIDMULLER - WEI1568251055 CLI C 1-3 WS/SW ? CD - 1568251055

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1568251055 CLI C 1-3 WS/SW ? CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

4032248443574

Artikelnummer

WEI1568251055

Herstellernummer

1568251055

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

4.2 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.