WEIDMULLER - WEI1568261511 CLI C 2-4 GE/SW 3 CD - 1568261511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
250 ST
EAN
4008190051105
Artikelnummer
WEI1568261511
Herstellernummer
1568261511
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



