Startseite

WEIDMULLER - WEI1568261645 CLI C 2-4 GE/SW E CD - 1568261645

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 2.5...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 250 ST

EAN

4008190172541

Artikelnummer

WEI1568261645

Herstellernummer

1568261645

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

2.5...16 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.