Startseite

WEIDMULLER - WEI1568301665 CLI M 2-4 GE/SW O CD - 1568301665

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...317 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190104245

Artikelnummer

WEI1568301665

Herstellernummer

1568301665

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

10...317 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

11.3 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.