WEIDMULLER - WEI1568301676 CLI M 2-4 GE/SW T CD - 1568301676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 10...317 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
500 ST
EAN
4008190164379
Artikelnummer
WEI1568301676
Herstellernummer
1568301676
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
10...317 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
11.3 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



